扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS A3687-7.5 工鑽 7.5 mm 120 硬質合金 | AF8QFK 29FP01

WALTER TOOLS A3687-7.5 工鑽 7.5mm 120 硬質合金

有現貨
貨號:AF8QFK 型號:A3687-7.5交叉參考:29FP01

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,763 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.295“
尺寸類型公制
未塗佈
長笛長度127mm
K20F
清單編號A3687
材料固態硬質合金
總長度165mm
點角120學位
點類型自定心
小腿Dia8mm
尺寸7.5mm

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)1.27
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)1.27
HS代碼8209000030

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(是)

產品型號

產品型號小腿Dia切割方向長笛長度清單編號總長度點角價錢
WALTER TOOLS A3486TIP-7.5 工鑽 7.5 mm 130 硬質合金 | AF8PVZ 29FN42 A3486TIP-7.58mm右手提示-TiN79mmK30FA3486117mm130學位新台幣16,226元
WALTER TOOLS A3586TIP-7.5 工鑽 7.5 mm 130 硬質合金 | AF8QEQ 29FN81 A3586TIP-7.58mm右手提示-TiN79mmK30FA3586117mm130學位新台幣2,149元
WALTER TOOLS A6181TFT-7.5 工鑽 7.5 mm 150 硬質合金 | AF8QHX 29FP87 A6181TFT-7.58mm右手TFP-鈦鋁41mmK30FA618191mm150學位新台幣6,736元
瓦爾特工具 A7191TFT-7.5 工鑽 7.5 毫米 180 硬質合金 | AF8QPP 29FT80 A7191TFT-7.58mm右手TFT-鈦鋁28mmK30FA719179mm180學位新台幣6,003元
WALTER TOOLS F2481-7.5 工鑽 7.5 毫米硬質合金 | AG6YZQ 49L715 F2481-7.55.5mm左手未塗佈16mm高性能F2481100mm140學位新台幣10,029元
WALTER TOOLS F2481TMS-7.5 工鑽 7.5 毫米硬質合金 | AG6ZCG 49L776 F2481TMS-7.55.5mm左手TMS16mm高性能F2481100mm140學位新台幣11,991元
WALTER TOOLS F2482-7.5 工鑽 7.5 毫米硬質合金 | AG6ZEY 49L838 F2482-7.56.7mm右手未塗佈16mm高性能F2482100mm140學位新台幣9,094元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS A3687-7.5 工鑽 7.5mm 120 硬質合金
新台幣5,763元 /單元