項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.125“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFP-鈦鋁 |
長笛長度 | 20mm |
級 | K30F |
清單編號 | A6181 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 66mm |
點角 | 150學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 3.175mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 完 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7191TFT-1 / 8英寸 | TFT-鈦鋁 | 12mm | A7191 | 62mm | 180學位 | 新台幣5,211元 |