項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.24“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFP-鈦鋁 |
長笛長度 | 34mm |
級 | K30F |
清單編號 | A6181 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 91mm |
點角 | 150學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 8mm |
尺寸 | 6.1mm |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 完 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-6.1 | 提示-TiN | 79mm | A3486 | 117mm | 130學位 | 8mm | 新台幣14,691元 | ||
A3586TIP-6.1 | 提示-TiN | 79mm | A3586 | 117mm | 130學位 | 8mm | 新台幣18,081元 | ||
A7191TFT-6.1 | TFT-鈦鋁 | 23mm | A7191 | 79mm | 180學位 | 8mm | 新台幣6,375元 | ||
K3281TFT-6.1 | TFT-鈦鋁 | 34mm | K3281 | 89mm | 150學位 | 10mm | 新台幣1,453元 |