項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.1083 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 2.75mm |
完 | 氮化鋁 |
長笛長度 | 35mm |
級 | K30F |
清單編號 | A6489 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 71mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 3.00mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 點角 | 切割方向 | 十進制等效 | 小腿Dia | 尺寸 | 完 | 長笛長度 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-5.2 | 130學位 | 右手 | 0.204“ | 6mm | 5.2mm | 提示-TiN | 63mm | K30F | 新台幣14,053元 | ||
A3586TIP-5.1 | 130學位 | 右手 | 0.2“ | 6mm | 5.1mm | 提示-TiN | 63mm | K30F | 新台幣1,790元 | ||
A6181TFT-9 / 16英寸 | 150學位 | 右手 | 0.562“ | 16mm | 14.288mm | TFP-鈦鋁 | 65mm | K30F | 新台幣17,596元 | ||
A6588TML-1 | 140學位 | 右手 | 0.039“ | 3mm | 1mm | TML-鈦鋁 | 21mm | K30F | 新台幣1,734元 | ||
K3879XPL-M6 | 140學位 | 右手 | 0.196“ | 8mm | 5" | XPL-AlCrN | 41mm | K30F | 新台幣895元 | ||
K3879XPL-M8X1 | 140學位 | 右手 | 0.275“ | 10mm | 7mm | XPL-AlCrN | 47mm | K30F | 新台幣1,040元 | ||
K3879XPL-M12 | 140學位 | 右手 | 0.401“ | 14mm | 10.2mm | XPL-AlCrN | 60mm | K30F | 新台幣1,858元 |