得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.531“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | DPP-TiAlN + AlCrN |
長笛長度 | 133mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 182mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 14mm |
尺寸 | 13.5mm |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6489DPP-15 | 0.59“ | 公制 | 152mm | 204mm | 16mm | 15mm | 新台幣37,265元 | |
A6489DPP-15.5 | 0.61“ | 公制 | 152mm | 204mm | 16mm | 15.5mm | 新台幣37,210元 | |
A6489DPP-5 / 8IN | 0.625“ | 分數英寸 | 152mm | 204mm | 16mm | 15.875mm | 新台幣37,265元 | |
A6489DPP-16 | 0.629“ | 公制 | 152mm | 204mm | 16mm | 16mm | 新台幣37,210元 | |
A6489DPP-16.5 | 0.649“ | 公制 | 171mm | 223mm | 18mm | 16.5mm | 新台幣47,732元 | |
A6489DPP-3 | 0.118“ | 公制 | 34mm | 74mm | 6mm | 3" | 新台幣11,313元 | |
A6489DPP-3.1 | 0.122“ | 公制 | 34mm | 74mm | 6mm | 3.1mm | 新台幣11,313元 |