扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS A6489DPP-4.9 冷卻液供給鑽頭 4.9 毫米 140 硬質合金 | AF8XBR 29HV35

WALTER TOOLS A6489DPP-4.9 冷卻液鑽頭 4.9mm 140 硬質合金

有現貨
貨號:AF8XBR 型號:A6489DPP-4.9交叉編號:29HV35

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,633 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.192“
尺寸類型公制
DPP-TiAlN + AlCrN
長笛長度57mm
K30F
清單編號A3382
材料固態硬質合金
總長度97mm
點角140學位
點類型自定心
小腿Dia6mm
尺寸4.9mm

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.27
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)1.27
HS代碼8466100130

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(是)

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia尺寸價錢
WALTER TOOLS A6489DPP-15 冷卻液供給鑽頭 15 毫米 140 硬質合金 | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59“公制152mm204mm16mm15mm新台幣37,265元
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 冷卻液供給鑽頭 15.5mm 140 硬質合金 | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61“公制152mm204mm16mm15.5mm新台幣37,210元
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN 冷卻液供給鑽頭 15.875mm 140 硬質合金 | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625“分數英寸152mm204mm16mm15.875mm新台幣37,265元
WALTER TOOLS A6489DPP-16 冷卻液供給鑽頭 16 毫米 140 硬質合金 | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629“公制152mm204mm16mm16mm新台幣37,210元
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 冷卻液供給鑽頭 16.5 毫米 140 硬質合金 | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649“公制171mm223mm18mm16.5mm新台幣47,732元
WALTER TOOLS A6489DPP-3 冷卻液供給鑽頭 3mm 140 硬質合金 | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118“公制34mm74mm6mm3"新台幣11,313元
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 冷卻液供給鑽頭 3.1 毫米 140 硬質合金 | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122“公制34mm74mm6mm3.1mm新台幣11,313元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS A6489DPP-4.9 冷卻液鑽頭 4.9mm 140 硬質合金
新台幣11,633元 /單元