項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.2953 |
尺寸類型 | 公制 |
鑽頭尺寸 | 7.50mm |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 80.01mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 116mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 8.00mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.27 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389DPL-4.6 | 0.1811 | 公制 | 38mm | 74mm | 6.00mm | 新台幣7,565元 | ||
A3389DPL-5 / 8IN | 0.6250 | 分數英寸 | 3.35“ | 5.24“ | 16.00mm | 新台幣29,613元 | ||
A6589DPP-5 | 0.1969 | 公制 | 85mm | 121mm | 6.00mm | 新台幣13,033元 |