扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS A6589DPP-7.4 冷卻液供給鑽頭 7.4 毫米 140 硬質合金 | AF8XJQ 29HX04

WALTER TOOLS A6589DPP-7.4 冷卻液鑽頭 7.4mm 140 硬質合金

有現貨
貨號:AF8XJQ 型號:A6589DPP-7.4交叉編號:29HX04

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$15,598 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目喬伯鑽頭
切割方向右手
十進制等效0.291“
尺寸類型公制
DPP-TiAlN + AlCrN
長笛長度110mm
K30F
清單編號A3382
材料固態硬質合金
總長度148mm
點角140學位
點類型自定心
小腿Dia8mm
尺寸7.4mm

送貨信息:

船重(kg) 0.08
船高(厘米)1.27
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)1.27
HS代碼8466100130

產品詳細說明:

  • 冷卻液通過(是)

產品型號

產品型號十進制等效尺寸類型長笛長度總長度小腿Dia尺寸價錢
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 冷卻液供給鑽頭 8.1 毫米 140 硬質合金 | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318“公制138mm180mm10mm8.1mm新台幣17,958元
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 冷卻液供給鑽頭 8.2 毫米 140 硬質合金 | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322“公制138mm180mm10mm8.2mm新台幣18,175元
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 冷卻液供給鑽頭 8.3 毫米 140 硬質合金 | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326“公制138mm180mm10mm8.3mm新台幣18,367元
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 冷卻液供給鑽頭 8.4 毫米 140 硬質合金 | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33“公制138mm180mm10mm8.4mm新台幣17,958元
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 冷卻液供給鑽頭 8.5 毫米 140 硬質合金 | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334“公制138mm180mm10mm8.5mm新台幣18,175元
WALTER TOOLS A6589DPP-3 冷卻液供給鑽頭 3mm 140 硬質合金 | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118“公制54mm92mm6mm3"新台幣13,033元
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 冷卻液供給鑽頭 3.1 毫米 140 硬質合金 | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122“公制54mm92mm6mm3.1mm新台幣13,025元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS A6589DPP-7.4 冷卻液鑽頭 7.4mm 140 硬質合金
新台幣15,598元 /單元