得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.09“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 反洗錢-AlTiN |
長笛長度 | 54mm |
級 | K30F |
清單編號 | A6789 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 97mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 3mm |
尺寸 | 2.3mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 小腿Dia | 十進制等效 | 完 | 尺寸 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3389AML-2.1 | 3mm | 0.082“ | 反洗錢-AlTiN | 2.1mm | 18mm | K30F | A3389 | 57mm | 新台幣6,333元 | |
A3389AML-2.15 | 3mm | 0.084“ | 反洗錢-AlTiN | 2.15mm | 19mm | K30F | A3389 | 57mm | 新台幣6,333元 | |
A3389AML-2.2 | 3mm | 0.086“ | 反洗錢-AlTiN | 2.2mm | 19mm | K30F | A3389 | 57mm | 新台幣6,333元 | |
A3389AML-2.25 | 3mm | 0.088“ | 反洗錢-AlTiN | 2.25mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | 新台幣6,333元 | |
A3389AML-2.3 | 3mm | 0.09“ | 反洗錢-AlTiN | 2.3mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | 新台幣6,333元 | |
A3389AML-2.35 | 3mm | 0.092“ | 反洗錢-AlTiN | 2.35mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | 新台幣6,333元 | |
A3389AML-2.4 | 3mm | 0.094“ | 反洗錢-AlTiN | 2.4mm | 20mm | K30F | A3389 | 59mm | 新台幣6,333元 |