項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.236“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFP-鈦鋁 |
長笛長度 | 144mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 182mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 6 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6794TFP-6.8 | 0.267“ | 公制 | 162mm | 200mm | 8mm | 6.8mm | 新台幣20,669元 | |
A6794TFP-7 | 0.275“ | 公制 | 162mm | 200mm | 8mm | 7mm | 新台幣21,496元 | |
A6794TFP-9 / 32IN | 0.281“ | 分數英寸 | 184mm | 222mm | 8mm | 7.144mm | 新台幣20,669元 | |
A6794TFP-7.4 | 0.291“ | 公制 | 184mm | 222mm | 8mm | 7.4mm | 新台幣19,953元 | |
A6794TFP-7.5 | 0.295“ | 公制 | 184mm | 222mm | 8mm | 7.5mm | 新台幣20,669元 | |
A6794TFP-3 | 0.118“ | 公制 | 65mm | 107mm | 6mm | 3" | 新台幣17,070元 | |
A6794TFP-1 / 8IN | 0.125“ | 分數英寸 | 92mm | 134 mm | 6mm | 3.175mm | 新台幣16,495元 |