項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.177“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFP-鈦鋁 |
長笛長度 | 169mm |
級 | K30F |
清單編號 | A3382 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 208mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 4.5mm |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8466100130 |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6994TFP-3 | 0.118“ | 公制 | 97mm | 140mm | 6mm | 3" | 新台幣21,852元 | |
A6994TFP-1 / 8IN | 0.125“ | 分數英寸 | 133mm | 174mm | 6mm | 3.175mm | 新台幣21,852元 | |
A6994TFP-3.5 | 0.137“ | 公制 | 133mm | 174mm | 6mm | 3.5mm | 新台幣22,075元 | |
A6994TFP-9 / 64IN | 0.14“ | 分數英寸 | 133mm | 174mm | 6mm | 3.572mm | 新台幣21,852元 | |
A6994TFP-5 / 32IN | 0.156“ | 分數英寸 | 133mm | 174mm | 6mm | 3.969mm | 新台幣21,852元 | |
A6994TFP-4 | 0.157“ | 公制 | 133mm | 174mm | 6mm | 4mm | 新台幣21,852元 | |
A6994TFP-3 / 16IN | 0.187“ | 分數英寸 | 169mm | 208mm | 6mm | 4.763mm | 新台幣24,330元 |