項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.228“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFT-鈦鋁 |
長笛長度 | 21mm |
級 | K30F |
清單編號 | A7191 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 66mm |
點角 | 180學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 6mm |
尺寸 | 5.8mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 完 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-5.8 | 提示-TiN | 63mm | A3486 | 101mm | 130學位 | 新台幣14,053元 | ||
A3586TIP-5.8 | 提示-TiN | 63mm | A3586 | 101mm | 130學位 | 新台幣1,790元 | ||
A6181TFT-5.8 | TFP-鈦鋁 | 28mm | A6181 | 82mm | 150學位 | 新台幣5,644元 |