項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.291“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFT-鈦鋁 |
長笛長度 | 28mm |
級 | K30F |
清單編號 | A7191 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 79mm |
點角 | 180學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 8mm |
尺寸 | 7.4mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 完 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6181TFT-7.4 | TFP-鈦鋁 | 41mm | A6181 | 91mm | 150學位 | 8mm | 新台幣6,736元 | ||
K3281TFT-7.4 | TFT-鈦鋁 | 40mm | K3281 | 102mm | 150學位 | 12mm | 新台幣1,966元 |