項目 | 超長鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.3438 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 11機構/ 32“ |
完 | 鈦鋁 |
長笛長度 | 19.09“ |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 20.67“ |
點角 | 130學位 |
小腿Dia | 6.00mm |
刀柄類型 | 直行 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 2.5 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 2.5 |
原產地 | DE |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7595TTP-5 | 0.1969 | 公制 | 271mm | - | 299mm | 140學位 | 6.00mm | 新台幣39,056元 | |
A7595TTP-5.5 | 0.2165 | 公制 | 298mm | - | 334mm | 140學位 | 6.00mm | 新台幣41,190元 | |
A7595TTP-7 / 32IN | 0.2188 | 分數英寸 | 12.64“ | - | 14.06“ | 130學位 | 6.00mm | 新台幣41,188元 | |
A7595TTP-6 | 0.2362 | 公制 | 321mm | - | 357mm | 140學位 | 6.00mm | 新台幣41,329元 | |
A7595TTP-6.1 | 0.2402 | 公制 | 353mm | - | 389mm | 140學位 | 6.00mm | 新台幣49,560元 | |
A7595TTP-1 / 4IN | 0.2500 | 分數英寸 | 13.9“ | - | 15.31“ | 130學位 | 6.00mm | 新台幣49,689元 | |
A7595TTP-6.5 | 0.2559 | 公制 | 353mm | - | 389mm | 140學位 | 6.00mm | 新台幣49,689元 |