項目 | 可轉位刀片鑽 |
切割方向 | 右手 |
總長度 | 7.045“ |
小腿Dia | 2-9 / 32“ |
刀柄長度 | 2.281“ |
船重(kg) | 0.51 |
原產地 | DE |
型號 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
D4140.03-20.00F19-E | 5.968“ | 3機構/ 4“ | 2.031“ | 新台幣20,821元 | |
D4140.03-30.00F31-K | 7.872“ | 1-1 / 4“ | 2.281“ | 新台幣33,323元 | |
D4140.03-28.00F31-J | 7.557“ | 1-1 / 4“ | 2.281“ | 新台幣30,963元 | |
D4140.03-27.00F26-H | 7.362“ | 1" | 2.281“ | 新台幣29,868元 | |
D4140.03-24.00F26-G | 6.887“ | 1" | 2.281“ | 新台幣26,172元 | |
D4140.03-23.00F26-F | 6.73“ | 1" | 2.281“ | 新台幣24,805元 | |
D4140.03-22.00F26-F | 6.572“ | 1" | 2.281“ | 新台幣23,460元 |