得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 車削刀片 |
ANSI編號 | DCMW3(2.5)2-2 |
塗層 | 未塗佈 |
切割方向 | 中性 |
級 | WCB50 |
內切圓 | 3機構/ 8“ |
插入材料 | 碳化物 |
插入形狀 | 55度鑽石 |
插入尺寸 | 11 |
插入厚度 | 0.156“ |
ISO編號 | DCMW11T308-2WCB50 |
安裝樣式 | 螺絲夾 |
邊數 | 2 |
鼻半徑 | 0.031“ |
耙 | 積極 |
釋放角 | 7學位 |
次數 | 直流微波 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 4.19 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |