項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 3.15“ |
直徑 | 1.575“ |
插入螺絲 | FS246梅花8 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2036.5.32.140.040 |
所需插入數量 | 4 |
總長度 | 5.511“ |
小腿Dia | 1.259“ |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 20.02 |
船長(厘米) | 3.23 |
船寬(厘米) | 3.23 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2036.5.16.090.016 | 1.6“ | 0.63“ | FS322梅花7 | F2036.5.16.090.016 | 1 | 3.543“ | 0.629“ | 新台幣19,639元 | ||
F2036.5.25.130.025 | 2.15“ | 0.984“ | FS322梅花7 | F2036.5.25.130.025 | 2 | 5.118“ | 0.984“ | 新台幣29,122元 |