項目 | 卡盤鉸刀 |
申請方法 | 通孔 |
倒角(Deg。) | 45學位 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.3346 |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 33mm |
左/右手 | 右手 |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 117mm |
刀柄尺寸 | 0.315“ |
刀柄類型 | 直行 |
尺寸 | 8.50mm |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.19 |
船長(厘米) | 13.79 |
船寬(厘米) | 1.3 |
原產地 | DE |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 長笛數量 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2162-4 | 0.1574 | 19mm | 6 | 75mm | 0.157“ | 4.00mm | 新台幣5,127元 | |
F2162-4.5 | 0.1771 | 21mm | 6 | 80mm | 0.236“ | 4.50mm | 新台幣6,948元 | |
F2162-5 | 0.1968 | 23mm | 6 | 86mm | 0.236“ | 5.00mm | 新台幣5,336元 | |
F2162-5.5 | 0.2165 | 26mm | 6 | 93mm | 0.236“ | 5.50mm | 新台幣5,531元 | |
F2162-6 | 0.2362 | 26mm | 6 | 93mm | 0.236“ | 6.00mm | 新台幣5,336元 | |
F2162-6.5 | 0.2559 | 28mm | 6 | 101mm | 0.236“ | 6.50mm | 新台幣5,657元 | |
F2162-7 | 0.2755 | 31mm | 6 | 109mm | 0.315“ | 7.00mm | 新台幣5,763元 |