項目 | 可轉位銑刀 |
鉗 | FS1035 |
夾緊螺絲 | FS359(Torx 15) |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.236“ |
直徑 | 0.472“ |
插入螺絲 | FS359梅花15 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2231.T22.024.Z02.06 |
所需插入數量 | 2 |
總長度 | 1.377“ |
小腿Dia | 0.866“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 2.62 |
船寬(厘米) | 2.62 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 小腿Dia | 鉗 | 夾緊螺絲 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2231.W.016.Z02.04.XL | 0.629“ | - | - | 0.157“ | 0.63“ | FS1005梅花8 | F2231.W.016.Z02.04.XL | 5.118“ | 新台幣13,140元 | |
F2231.W.020.Z02.05.XL | 0.787“ | - | - | 0.197“ | 0.787“ | FS920梅花15 | F2231.W.020.Z02.05.XL | 5.905“ | 新台幣15,676元 | |
F2231.W.032.Z02.08.XL | 1.259“ | FS1022 | FS1030(Torx 20) | 0.315“ | 1.26“ | FS1030梅花20 | F2231.W.032.Z02.08.XL | 8.661“ | 新台幣18,911元 | |
F2231.T36.040.Z02.10 | 1.417“ | FS1022 | FS1031(Torx 20) | 0.394“ | 1.575“ | FS1010梅花20 | F2231.T36.040.Z02.10 | 1.771“ | 新台幣14,301元 | |
F2231.T28.032.Z02.08 | 1.102“ | FS1022 | FS1030(Torx 20) | 0.315“ | 1.26“ | FS1030梅花20 | F2231.T28.032.Z02.08 | 1.574“ | 新台幣12,812元 | |
F2231.T14.016.Z02.04 | T09“ | - | - | 0.157“ | 0.63“ | FS1005梅花8 | F2231.T14.016.Z02.04 | 0.984“ | 新台幣9,564元 | |
F2231.T18.020.Z02.05 | 0.728“ | - | - | 0.197“ | 0.787“ | FS920梅花15 | F2231.T18.020.Z02.05 | 1.181“ | 新台幣10,466元 |