項目 | 可轉位銑刀 |
鉗 | FS1022 |
夾緊螺絲 | FS1030(Torx 20) |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.315“ |
直徑 | 1.26“ |
插入螺絲 | FS1030梅花20 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2231.W.032.Z02.08.L |
所需插入數量 | 2 |
總長度 | 6.299“ |
小腿Dia | 1.259“ |
類別 | 結束磨坊 |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 20.02 |
船長(厘米) | 3.23 |
船寬(厘米) | 3.23 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 小腿Dia | 鉗 | 夾緊螺絲 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2231.W.016.Z02.04.L | 0.629“ | - | - | 0.157“ | 0.63“ | FS1005梅花8 | F2231.W.016.Z02.04.L | 3.936“ | 新台幣12,632元 | |
F2231.W.020.Z02.05.L | 0.787“ | - | - | 0.197“ | 0.787“ | FS920梅花15 | F2231.W.020.Z02.05.L | 4.33“ | 新台幣14,076元 | |
F2231.W.024.Z02.06.L | 0.984“ | FS1035 | FS359(Torx 15) | 0.236“ | 0.472“ | FS359梅花15 | F2231.W.024.Z02.06.L | 5.118“ | 新台幣15,474元 | |
F2231.W.040.Z02.10.L | 1.574“ | FS1022 | FS1031(Torx 20) | 0.394“ | 1.575“ | FS1010梅花20 | F2231.W.040.Z02.10.L | 7.48“ | 新台幣18,813元 |