項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 1.024“ |
直徑 | 1.26“ |
插入螺絲 | FS359梅花15 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2239B.T22.032.Z01.16 |
所需插入數量 | 3 |
總長度 | 1.574“ |
小腿Dia | T22“ |
梅花扳手 | T22 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 3.23 |
船寬(厘米) | 3.23 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2239B.T18.025.Z01.12 | 0.787“ | 0.984“ | FS923梅花8 | F2239B.T18.025.Z01.12 | 1.181“ | T18“ | 新台幣25,246元 | |
F2239B.T14.020.Z01.10 | 0.591“ | 0.787“ | FS1129梅花8 | F2239B.T14.020.Z01.10 | 0.984“ | T14“ | 新台幣24,992元 | |
F2239B.T22.030.Z01.15 | 0.945“ | 1.181“ | FS359梅花15 | F2239B.T22.030.Z01.15 | 1.574“ | T22“ | 新台幣26,422元 | |
F2239B.T28.040.Z01.20 | 1.26“ | 1.575“ | FS1030梅花20 | F2239B.T28.040.Z01.20 | 1.771“ | T28“ | 新台幣30,490元 |