項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.433“ |
直徑 | 7.874“ |
插入螺絲 | FS1009梅花20 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2260.B.200.Z12.11 |
所需插入數量 | 12 |
總長度 | 2.48“ |
小腿Dia | 2.362 |
船重(kg) | 10.11 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 缸徑 | 直徑 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2260.B.160.Z10.11 | - | 6.299“ | F2260.B.160.Z10.11 | 10 | 2.48“ | 1.575 | 新台幣102,812元 | |
F2260.B.125.Z08.11 | 1.575“ | 4.921“ | F2260.B.125.Z08.11 | 8 | 2.48“ | 1.575 | 新台幣81,909元 | |
F2260.B.100.Z06.11 | 1.26“ | 3.937“ | F2260.B.100.Z06.11 | 6 | 1.968“ | 1.26 | 新台幣65,015元 | |
F2260.B.250.Z14.11 | - | 9.842“ | F2260.B.250.Z14.11 | 14 | 2.48“ | 2.362 | 新台幣148,160元 |