項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 1.063“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.315“ |
直徑 | 3.78“ |
插入螺絲 | FS1030梅花20 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2334.UB.051.Z06.05 |
所需插入數量 | 6 |
總長度 | 1.968“ |
小腿Dia | 0.75 |
船重(kg) | 1.34 |
船高(厘米) | 8 |
船長(厘米) | 10.52 |
船寬(厘米) | 10.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 命名法 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2334.UB.076.Z07.06 | 1.5“ | 0.316“ | 4" | F2334.UB.076.Z07.06 | 2.5“ | 1 | 新台幣44,462元 |