項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 1.72“ |
直徑 | 1.26“ |
插入螺絲 | FS359梅花15 |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F2339.Z40.032.Z02.43 |
所需插入數量 | 2 |
總長度 | 8.661“ |
小腿Dia | 1.574“ |
船重(kg) | 1.64 |
船高(厘米) | 20.02 |
船長(厘米) | 4.52 |
船寬(厘米) | 4.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | CN |
型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2339.W20.020.Z02.15 | 0.787“ | - | 0.591“ | 0.787“ | FS1013梅花8 | F2339.W20.020.Z02.15 | 2 | 3.543“ | 新台幣20,675元 | |
F2339.W25.025.Z02.20 | 0.984“ | - | 0.787“ | 0.984“ | FS378梅花15 | F2339.W25.025.Z02.20 | 2 | 4.133“ | 新台幣22,649元 | |
F2339.W32.030.Z02.24 | 1.259“ | - | 0.945“ | 1.181“ | FS1165梅花20 | F2339.W32.030.Z02.24 | 2 | 4.921“ | 新台幣24,082元 | |
F2339.W32.032.Z02.25 | 1.259“ | - | 0.984“ | 1.26“ | FS1165梅花20 | F2339.W32.032.Z02.25 | 2 | 4.921“ | 新台幣24,082元 | |
F2339.W40.040.Z02.31 | 1.574“ | - | 1.22“ | 1.575“ | FS1164梅花25 | F2339.W40.040.Z02.31 | 2 | 5.905“ | 新台幣25,784元 | |
F2339.Z25.020.Z02.28 | 0.984“ | - | 1.102“ | 0.787“ | FS923梅花8 | F2339.Z25.020.Z02.28 | 2 | 5.905“ | 新台幣32,968元 | |
F2339.Z32.025.Z02.32 | 1.259“ | - | 1.26“ | 1.26“ | FS923梅花8 | F2339.Z32.025.Z02.32 | 2 | 7.283“ | 新台幣32,528元 |