項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 左手 |
十進制等效 | 0.255“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TMS |
長笛長度 | 16mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2481 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 100mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 4.8mm |
尺寸 | 6.5mm |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.8 |
船長(厘米) | 11.51 |
船寬(厘米) | 1.8 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-6.5 | 8mm | 右手 | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3486 | 117mm | 130學位 | 新台幣14,682元 | ||
A3586TIP-6.5 | 8mm | 右手 | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3586 | 117mm | 130學位 | 新台幣18,081元 | ||
A3687-6.5 | 8mm | 右手 | 未塗佈 | 127mm | K20F | A3687 | 165mm | 120學位 | 新台幣11,194元 | ||
A6181TFT-6.5 | 8mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 34mm | K30F | A6181 | 91mm | 150學位 | 新台幣6,262元 | ||
A7191TFT-6.5 | 8mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 23mm | K30F | A7191 | 79mm | 180學位 | 新台幣6,472元 | ||
F2481-6.5 | 4.8mm | 左手 | 未塗佈 | 16mm | 高性能 | F2481 | 100mm | 140學位 | 新台幣10,612元 | ||
F2482-6.5 | 5.7mm | 右手 | 未塗佈 | 16mm | 高性能 | F2482 | 100mm | 140學位 | 新台幣9,652元 |