項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.452“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 20mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2482 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 120mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 10.5mm |
尺寸 | 11.5mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.8 |
船長(厘米) | 13.49 |
船寬(厘米) | 1.8 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2482-3.98 | 0.156“ | 12mm | 75mm | 3.5mm | 3.98mm | 新台幣9,342元 | |
F2482-5.5 | 0.216“ | 12mm | 75mm | 4.9mm | 5.5mm | 新台幣7,493元 | |
F2482-8.03 | 0.316“ | 16mm | 100mm | 7.2mm | 8.03mm | 新台幣13,074元 | |
F2482-9.5 | 0.374“ | 20mm | 120mm | 8.7mm | 9.5mm | 新台幣10,618元 | |
F2482-10.5 | 0.413“ | 20mm | 120mm | 9.5mm | 10.5mm | 新台幣13,262元 |