項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.511“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 22mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2482 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 130mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 11.5mm |
尺寸 | 13 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 2.49 |
船長(厘米) | 14.3 |
船寬(厘米) | 2.49 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3687-13 | 14mm | 右手 | 未塗佈 | 167mm | K20F | A3687 | 214mm | 120學位 | 新台幣21,269元 | ||
A6181TFT-13 | 14mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 60mm | K30F | A6181 | 124mm | 150學位 | 新台幣13,229元 | ||
K3281TFT-13 | 16mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 58mm | K30F | K3281 | 115mm | 150學位 | 新台幣3,270元 | ||
F2481-13 | 10mm | 左手 | 未塗佈 | 22mm | 高性能 | F2481 | 130mm | 140學位 | 新台幣20,505元 | ||
F2481TMS-13 | 10mm | 左手 | TMS | 22mm | 高性能 | F2481 | 130mm | 140學位 | 新台幣24,871元 | ||
F2482TMS-13 | 11.5mm | 右手 | TMS | 22mm | 高性能 | F2482 | 130mm | 140學位 | 新台幣22,597元 |