項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.787“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 25mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2482 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 150mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 18.2mm |
尺寸 | 20mm |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 3 |
船長(厘米) | 17.3 |
船寬(厘米) | 3 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3487-20 | 20mm | 右手 | 未塗佈 | 153mm | K20F | A3487 | 205mm | 120學位 | 新台幣33,189元 | ||
A3687-20 | 20mm | 右手 | 未塗佈 | 202mm | K20F | A3687 | 254mm | 120學位 | 新台幣44,134元 | ||
F2481-20 | 14.5mm | 左手 | 未塗佈 | 25mm | 高性能 | F2481 | 150mm | 140學位 | 新台幣28,387元 | ||
F2481TMS-20 | 14.5mm | 左手 | TMS | 25mm | 高性能 | F2481 | 150mm | 140學位 | 新台幣33,853元 | ||
F2482TMS-20 | 18.2mm | 右手 | TMS | 25mm | 高性能 | F2482 | 150mm | 140學位 | 新台幣30,764元 |