項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.157“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 12mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2482 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 75mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 3.5mm |
尺寸 | 4mm |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 8.51 |
船寬(厘米) | 1.5 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6181TFT-4 | 6mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 24mm | K30F | A6181 | 74mm | 150學位 | 新台幣5,222元 | ||
A7191TFT-4 | 6mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 14mm | K30F | A7191 | 66mm | 180學位 | 新台幣5,397元 | ||
K5191TFT-4 | 6mm | 右手 | TFT-鈦鋁 | 16mm | K30F | K5191 | 59mm | 180學位 | 新台幣6,005元 | ||
F2481-4 | 3.4mm | 左手 | 未塗佈 | 12mm | 高性能 | F2481 | 75mm | 140學位 | 新台幣9,802元 | ||
F2481TMS-4 | 3.4mm | 左手 | TMS | 12mm | 高性能 | F2481 | 75mm | 140學位 | 新台幣11,653元 | ||
F2482TMS-4 | 3.5mm | 右手 | TMS | 12mm | 高性能 | F2482 | 75mm | 140學位 | 新台幣10,588元 |