項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.315“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 未塗佈 |
長笛長度 | 16mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2482 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 100mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 7.2mm |
尺寸 | 8 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.8 |
船長(厘米) | 11.51 |
船寬(厘米) | 1.8 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 點角 | 切割方向 | 十進制等效 | 小腿Dia | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-8 | 130學位 | 右手 | 0.315“ | 8mm | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3486 | 新台幣14,717元 | ||
A3586TIP-8 | 130學位 | 右手 | 0.315“ | 10mm | 提示-TiN | 79mm | K30F | A3586 | 新台幣18,081元 | ||
A6181TFT-8 | 150學位 | 右手 | 0.315“ | 8mm | TFP-鈦鋁 | 41mm | K30F | A6181 | 新台幣6,101元 | ||
A7191TFT-8 | 180學位 | 右手 | 0.315“ | 8mm | TFT-鈦鋁 | 28mm | K30F | A7191 | 新台幣6,247元 | ||
K3281TFT-8 | 150學位 | 右手 | 0.314“ | 12mm | TFT-鈦鋁 | 40mm | K30F | K3281 | 新台幣11,373元 | ||
F2481-8 | 140學位 | 左手 | 0.315“ | 6mm | 未塗佈 | 16mm | 高性能 | F2481 | 新台幣11,765元 | ||
F2481TMS-8 | 140學位 | 左手 | 0.315“ | 6mm | TMS | 16mm | 高性能 | F2481 | 新台幣14,279元 |