項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.669“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TMS |
長笛長度 | 25mm |
級 | 高性能 |
清單編號 | F2482 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 150mm |
點角 | 140學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 15.2mm |
尺寸 | 17mm |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 3 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 3 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3487-17 | 18mm | 右手 | 未塗佈 | 141mm | K20F | A3487 | 191mm | 120學位 | 新台幣15,223元 | ||
A3687-17 | 18mm | 右手 | 未塗佈 | 191mm | K20F | A3687 | 241mm | 120學位 | 新台幣20,655元 | ||
F2481-17 | 13mm | 左手 | 未塗佈 | 25mm | 高性能 | F2481 | 150mm | 140學位 | 新台幣23,682元 | ||
F2481TMS-17 | 13mm | 左手 | TMS | 25mm | 高性能 | F2481 | 150mm | 140學位 | 新台幣28,419元 | ||
F2482-17 | 15.2mm | 右手 | 未塗佈 | 25mm | 高性能 | F2482 | 150mm | 140學位 | 新台幣21,539元 |