項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 1.693“ |
直徑 | 1.26“ |
插入螺絲 | FS1457 梅花 9 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4038.W32.032.Z03.37 |
所需插入數量 | 8 |
總長度 | 4.921“ |
小腿Dia | 1.259“ |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 3.23 |
船寬(厘米) | 3.23 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4038.W20.020.Z01.30 | 1.457“ | 1.26“ | FS1454 梅花 8 IP | F4038.W20.020.Z01.30 | 15 | 1.968“ | 1.259“ | 新台幣35,007元 | |
F4038.T22.025.Z02.22 | 1.181“ | 1.26“ | FS1454 梅花 8 IP | F4038.T22.025.Z02.22 | 12 | 1.968“ | T28“ | 新台幣41,602元 | |
F4038.T28.032.Z03.30 | 1.299“ | 1.26“ | FS1457 梅花 9 IP | F4038.T28.032.Z03.30 | 6 | 1.968“ | T28“ | 新台幣59,425元 | |
F4038.UW19.019.Z01.30 | 1.457“ | 1" | FS1454 梅花 8 IP | F4038.UW19.019.Z01.30 | 10 | 1.969“ | 1" | 新台幣35,007元 | |
F4038.UW26.026.Z02.37 | 1.456“ | 1.25“ | FS1454 梅花 8 IP | F4038.UW26.026.Z02.37 | 15 | 1.969“ | 1.25“ | 新台幣52,185元 | |
F4038.W25.025.Z02.30 | 1.181“ | 1.26“ | FS1454 梅花 8 IP | F4038.W25.025.Z02.30 | 12 | 1.968“ | 1.259“ | 新台幣47,042元 |