項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.461“ |
直徑 | 0.984“ |
插入螺絲 | FS1456 梅花 9 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4042.Z25.025.Z03.11 |
所需插入數量 | 3 |
總長度 | 7.873“ |
小腿Dia | 0.984“ |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 35.03 |
船長(厘米) | 3.51 |
船寬(厘米) | 3.51 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4042.T28.032.Z04.11 | T28“ | - | 0.461“ | 1.26“ | FS1457 梅花 9 IP | F4042.T28.032.Z04.11 | 4 | 1.574“ | 新台幣22,941元 | |
F4042.T22.025.Z03.11 | T22“ | - | 0.461“ | 0.984“ | FS1456 梅花 9 IP | F4042.T22.025.Z03.11 | 3 | 1.377“ | 新台幣21,476元 | |
F4042.Z32.040.Z05.11 | 1.259“ | - | 0.461“ | 1.575“ | FS1457 梅花 9 IP | F4042.Z32.040.Z05.11 | 5 | 9.842“ | 新台幣26,256元 | |
F4042.T45.050.Z05.15 | T45“ | - | 0.591“ | 1.968“ | FS1453 梅花 15 IP | F4042.T45.050.Z05.15 | 5 | 1.574“ | 新台幣31,482元 | |
F4042.T36.040.Z05.11 | T36“ | - | 0.461“ | 1.575“ | FS1457 梅花 9 IP | F4042.T36.040.Z05.11 | 5 | 1.574“ | 新台幣26,256元 | |
F4042.W32.032.Z04.11 | 1.259“ | - | 0.461“ | 1.26“ | FS1457 梅花 9 IP | F4042.W32.032.Z04.11 | 4 | 4.33“ | 新台幣23,798元 | |
F4042.T28.032.Z03.11 | T28“ | - | 0.461“ | 1.26“ | FS1457 梅花 9 IP | F4042.T28.032.Z03.11 | 3 | 1.574“ | 新台幣22,671元 |