項目 | 可轉位銑刀 |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.394“ |
直徑 | 2" |
插入螺絲 | FS1454 梅花 8 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4042R.UB13.038.Z06.10 |
所需插入數量 | 5 |
總長度 | 1.575“ |
小腿Dia | 0.75“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 6.5 |
船寬(厘米) | 6.5 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4042R.W16.016.Z02.10 | 0.787“ | - | 0.394“ | 0.787“ | FS1454 梅花 8 IP | F4042R.W16.016.Z02.10 | 2 | 1.181“ | 新台幣17,931元 | |
F4042R.W20.020.Z02.10 | 0.787“ | - | 0.394“ | 0.787“ | FS1454 梅花 8 IP | F4042R.W20.020.Z02.10 | 3 | 1.181“ | 新台幣18,576元 | |
F4042R.W20.020.Z03.10 | 0.984“ | - | 0.394“ | 0.787“ | FS1454 梅花 8 IP | F4042R.W20.020.Z03.10 | 2 | 1.181“ | 新台幣19,556元 | |
F4042R.W25.025.Z02.10 | 0.984“ | - | 0.394“ | 0.984“ | FS1454 梅花 8 IP | F4042R.W25.025.Z02.10 | 3 | 1.181“ | 新台幣17,865元 | |
F4042R.W25.025.Z03.10 | 0.984“ | - | 0.394“ | 0.984“ | FS1454 梅花 8 IP | F4042R.W25.025.Z03.10 | 4 | 1.181“ | 新台幣20,181元 | |
F4042R.W25.025.Z04.10 | 1.259“ | - | 0.394“ | 1.26“ | FS1454 梅花 8 IP | F4042R.W25.025.Z04.10 | 3 | 1.181“ | 新台幣21,745元 | |
F4042R.W32.032.Z03.10 | 1.259“ | - | 0.394“ | 1.26“ | FS1454 梅花 8 IP | F4042R.W32.032.Z03.10 | 4 | 1.181“ | 新台幣19,850元 |