項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 1.575“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.157“ |
直徑 | 4.921“ |
左/右手 | 權 |
材料 | 鋼,鑄鐵 |
命名法 | F4045.B27.080.Z11.04 |
所需插入數量 | 18 |
總長度 | 2.48“ |
小腿Dia | 1.063 |
船重(kg) | 3.12 |
船高(厘米) | 8.51 |
船長(厘米) | 18.01 |
船寬(厘米) | 18.01 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 缸徑 | 直徑 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4045.B27.063.Z09.04 | 1.063“ | 3.15“ | F4045.B27.063.Z09.04 | 11 | 1.968“ | 1.063 | 新台幣59,066元 | ||
F4045.B40.125.Z18.04 | 1.575“ | 6.299“ | F4045.B40.125.Z18.04 | 22 | 2.48“ | 1.575 | 新台幣99,282元 |