項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 0.866“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.394“ |
直徑 | 2.48“ |
插入螺絲 | FS1459 梅花 15 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4047.B22.063.Z06.08 |
所需插入數量 | 6 |
總長度 | 1.574“ |
小腿Dia | 0.866 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 6.5 |
船寬(厘米) | 6.5 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4047.B27.063.Z06.08 | 1.063“ | 0.315“ | 3.15“ | F4047.B27.063.Z06.08 | 9 | 1.968“ | 1.063 | 新台幣36,403元 | |
F4047.B27.080.Z09.08 | 1.575“ | 0.315“ | 6.299“ | F4047.B27.080.Z09.08 | 18 | 2.48“ | 1.063 | 新台幣46,042元 | |
F4047.B40.160.Z18.08 | 1.063“ | 0.394“ | 2.48“ | F4047.B40.160.Z18.08 | 6 | 1.968“ | 1.575 | 新台幣82,323元 | |
F4047.B32.100.Z11.08 | 1.575“ | 0.315“ | 4.921“ | F4047.B32.100.Z11.08 | 14 | 2.48“ | 1.26 | 新台幣53,213元 | |
F4047.B40.125.Z14.08 | 2.362“ | 0.315“ | 7.874“ | F4047.B40.125.Z14.08 | 22 | 2.48“ | 1.575 | 新台幣62,483元 | |
F4047.B22.050.Z04.08 | 1.063“ | 0.315“ | 3.15“ | F4047.B22.050.Z04.08 | 7 | 1.968“ | 0.866 | 新台幣28,802元 | |
F4047.B27.080.Z07.08 | 1.26“ | 0.315“ | 3.937“ | F4047.B27.080.Z07.08 | 8 | 1.968“ | 1.063 | 新台幣42,845元 |