項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 1.575“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.157“ |
直徑 | 4.528“ |
插入螺絲 | FS1495 梅花 20 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4080.B40.125.Z06.04 |
所需插入數量 | 8 |
總長度 | 2.48“ |
小腿Dia | 1.575 |
船重(kg) | 2.94 |
船高(厘米) | 8.51 |
船長(厘米) | 12.52 |
船寬(厘米) | 12.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
型號 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4080.B40.160.Z07.04 | 0.157“ | 5.905“ | FS1495 梅花 20 IP | F4080.B40.160.Z07.04 | 9 | 2.48“ | 1.575 | 新台幣61,523元 | |
F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 0.157“ | 2.606“ | FS1495 梅花 20 IP | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 5 | 1.968“ | 0.999“ | 新台幣31,276元 | |
F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 0.157“ | 3.606“ | FS1495 梅花 20 IP | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 5 | 2.48“ | 1.499“ | 新台幣41,221元 | |
F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 0.157“ | 4.606“ | FS1495 梅花 20 IP | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 6 | 2.48“ | 1.499“ | 新台幣48,285元 | |
F4080.B40.125.Z07.03 | 0.118“ | 4.606“ | FS2110梅花15IP | F4080.B40.125.Z07.03 | 10 | 2.48“ | 1.575 | 新台幣50,761元 | |
F4080.B40.125DC.Z10.03 | 0.118“ | 1.26“ | FS2119 梅花 15 IP | F4080.B40.125DC.Z10.03 | 3 | 1.377“ | 0.984“ | 新台幣56,341元 | |
F4080.UB19.051.Z04.03 | 0.118“ | 2" | FS2119 梅花 15 IP | F4080.UB19.051.Z04.03 | 4 | 1.575“ | 0.75“ | 新台幣26,282元 |