項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 0.63“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.157“ |
直徑 | 1.575“ |
插入螺絲 | FS1495 梅花 20 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4138.B22.050.Z04.43 |
所需插入數量 | 3 |
總長度 | 1.574“ |
小腿Dia | 0.866 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 4.52 |
船寬(厘米) | 4.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 缸徑 | 切割長度 | 直徑 | 插入螺絲 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4138.W40.040.Z03.54 | T36“ | - | 1.142“ | 1.575“ | FS1453 梅花 15 IP | F4138.W40.040.Z03.54 | 6 | 1.141“ | 新台幣63,721元 | ||
F4138.B27.063.Z05.43 | 1.063 | 1.063“ | 1.063“ | 2.48“ | FS1453 梅花 15 IP | F4138.B27.063.Z05.43 | 12 | 2.755“ | 新台幣87,085元 | ||
F4138.W32.032.Z02.43 | HSK-A63“ | - | 2.126“ | 1.575“ | FS1457 梅花 9 IP | F4138.W32.032.Z02.43 | 15 | 3.976“ | 新台幣43,692元 | ||
F4138.H63A.040.Z03.54 | HSK-A100“ | - | 1.693“ | 1.968“ | FS1457 梅花 9 IP | F4138.H63A.040.Z03.54 | 16 | 3.936“ | 新台幣83,869元 | ||
F4138.T28.032.Z02.33 | T36“ | - | 1.299“ | 1.575“ | FS1457 梅花 9 IP | F4138.T28.032.Z02.33 | 9 | 2.165“ | 新台幣38,604元 | ||
F4138.T36.040.Z03.33 | SK40 AD / B | - | 2.126“ | 1.575“ | FS1457 梅花 9 IP | F4138.T36.040.Z03.33 | 15 | 3.936“ | 新台幣48,381元 | ||
F4138.B16.040.Z03.33 | 0.63 | 0.866“ | 1.693“ | 1.968“ | FS1457 梅花 9 IP | F4138.B16.040.Z03.33 | 16 | 2.559“ | 新台幣48,381元 |