項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 0.63“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 1.299“ |
直徑 | 1.575“ |
插入螺絲 | FS1457 梅花 9 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4138.N6.040.Z03.54 |
所需插入數量 | 9 |
總長度 | 2.165“ |
小腿Dia | 2.48 |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 12.01 |
船長(厘米) | 4.52 |
船寬(厘米) | 4.52 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 切割長度 | 命名法 | 所需插入數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4138.S4.040.Z03.54 | 2.559“ | F4138.S4.040.Z03.54 | 18 | 4.724“ | SK50 AD / B | 新台幣67,537元 |