項目 | 卡盤鉸刀 |
申請方法 | 通孔 |
倒角(Deg。) | 45學位 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.3149 |
尺寸類型 | 公制 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 33mm |
材料 | 固態硬質合金 |
長笛數量 | 6 |
總長度 | 156mm |
刀柄尺寸 | MT1 |
刀柄類型 | 莫爾斯·塔珀 |
尺寸 | 8.00mm |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.8 |
船長(厘米) | 15.8 |
船寬(厘米) | 1.8 |
原產地 | DE |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 長笛數量 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4162-5 | 0.1968 | 23mm | 6 | 133mm | MT1 | 5.00mm | 新台幣3,940元 | |
F4162-6 | 0.2362 | 26mm | 6 | 138mm | MT1 | 6.00mm | 新台幣3,940元 | |
F4162-7 | 0.2755 | 31mm | 6 | 150mm | MT1 | 7.00mm | 新台幣4,281元 | |
F4162-9 | 0.3543 | 36mm | 6 | 162mm | MT1 | 9.00mm | 新台幣4,995元 | |
F4162-10 | 0.3936 | 38mm | 6 | 168mm | MT1 | 10.00mm | 新台幣4,995元 | |
F4162-11 | 0.4330 | 41mm | 6 | 175mm | MT1 | 11.00mm | 新台幣6,267元 | |
F4162-12 | 0.4724 | 44mm | 6 | 182mm | MT1 | 12.00mm | 新台幣6,267元 |