得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 可轉位銑刀 |
缸徑 | 1.25“ |
切削刃類型 | 碳化物 |
切割長度 | 0.5“ |
直徑 | 5" |
插入螺絲 | FS2079 梅花 9 IP |
左/右手 | 權 |
材料 | 全部ISO |
命名法 | F4253.UBN26.102.Z05.13R |
所需插入數量 | 12 |
總長度 | 2" |
小腿Dia | 1 |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 8.51 |
船長(厘米) | 18.01 |
船寬(厘米) | 18.01 |
HS代碼 | 8466100130 |
原產地 | US |