得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 外方柄 |
切割方向 | 左手 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 156mm |
小腿Dia | 25mm |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 3.99 |
船長(厘米) | 16.79 |
船寬(厘米) | 3.99 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 切割方向 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
G1111.16L-3T12-034GX24 | 左手 | 5.709“ | 1" | 新台幣9,857元 | |
G1111.16L-3T12-042GX24 | 左手 | 5.709“ | 1" | 新台幣9,857元 | |
G1111.2525R-5T12-085GX24 | 右手 | 150mm | 25mm | 新台幣9,857元 | |
G1111.2525R-5T12-120GX24 | 右手 | 150mm | 25mm | 新台幣9,857元 | |
G1111.2525R-5T12-175GX24 | 右手 | 150mm | 25mm | 新台幣9,857元 | |
G1111.2525R-5T20-040GX24 | 右手 | 152mm | 25mm | 新台幣9,857元 | |
G1111.2525R-5T20-060GX24 | 右手 | 152mm | 25mm | 新台幣9,857元 |