扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

WALTER TOOLS H4034217-4 Solid Carbide End Mill 0.16mm Diameter 4 Flutes | AG2ZKV 32PN45

WALTER TOOLS H4034217-4 整體硬質合金立銑刀 0.16mm 直徑 4 刃

有現貨
貨號:AG2ZKV 型號:H4034217-4交叉編號:32PN45

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,315 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
角半徑0.10mm
切割方向右手
切割類型中心
尺寸類型公制
立銑刀樣式方形
TAZ塗層
高性能
螺旋角50學位
切割長度0.28mm
材料碳化物
銑削直徑0.16mm
頸部直徑0.15mm
頸部長度2.24mm
長笛數量4
總長度2.24mm
小腿Dia0.24mm

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)0.61
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)0.99
HS代碼8209000030

產品詳細說明:

  • 單端/雙端(單端)

產品型號

產品型號總長度角半徑尺寸類型小腿Dia螺旋角切割長度頸部直徑頸部長度價錢
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 整體硬質合金立銑刀 1/4 英吋直徑 3 英吋長度 4 刃 | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-分數英寸3機構/ 8“50學位13機構/ 32“1機構/ 4“3"新台幣2,543元
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 整體硬質合金立銑刀 3/4 英吋直徑 4 英吋長度 4 刃 | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-分數英寸3機構/ 4“50學位1 7機構/ 32“3機構/ 4“4"新台幣12,680元
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 整體硬質合金立銑刀 3/8 英吋直徑 4 刃 | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-分數英寸3機構/ 8“50學位39機構/ 64“3機構/ 8“3"新台幣5,464元
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 整體硬質合金立銑刀 5/16 吋直徑 3 吋長度 4 刃 | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-分數英寸3機構/ 8“50學位1機構/ 2“5機構/ 16“3"新台幣4,475元
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 整體硬質合金立銑刀 1/16 英吋直徑 2 英吋長度 | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-分數英寸1機構/ 4“45學位11機構/ 64“1機構/ 16“2"新台幣3,043元
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 整體硬質合金立銑刀 1/2 英吋直徑 3-1/2 英吋長度 | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5“-分數英寸1機構/ 2“45學位1 5機構/ 64“1機構/ 2“3.5“新台幣7,684元
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 整體硬質合金立銑刀 1/4 英吋直徑 3 英吋長度 3 刃 | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-分數英寸3機構/ 8“45學位17機構/ 32“1機構/ 4“3"新台幣3,023元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS H4034217-4 整體硬質合金立銑刀 0.16mm 直徑 4 刃
新台幣3,315元 /單元