項目 | 螺紋銑刀 |
切割直徑 | 0.256“ |
完 | 塗 |
長笛 | 3 |
切割長度 | 0.64“ |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 3" |
瀝青 | 1.25mm |
小腿Dia | 0.394“ |
刀柄長度 | 1.5 |
尺寸 | M8 |
螺紋尺寸 | M8 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 固態硬質合金 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.3 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.4 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 切割直徑 | 切割長度 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5083008-M4 | M4 | 0.122“ | 0.055“ | 2" | 0.7mm | 0.236“ | 1 49機構/ 64“ | M4 | 新台幣6,069元 |