項目 | 硬質合金立銑刀 |
角半徑 | 2.50mm |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 公制 |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
完 | 塗稅 |
級 | 高性能 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 0.2mm |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 0.20mm |
頸部直徑 | 0.19mm |
頸部長度 | 2.95mm |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.95mm |
小腿Dia | 0.24mm |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.4 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.5 |
HS代碼 | 8209000030 |
型號 | 頸部長度 | 角半徑 | 切割類型 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸類型 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH3021138-1 / 2 | 3" | - | 非中心 | 6 | 3" | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | 塗稅 | 新台幣1,772元 | |
AH3021138-1 / 4 | 2.5“ | - | 非中心 | 6 | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 分數英寸 | 塗稅 | 新台幣769元 | |
AH3021138-1 / 8 | 2.5“ | - | 非中心 | 4 | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 分數英寸 | 塗稅 | 新台幣2,690元 | |
AH3021138-3 / 16 | 2.5“ | - | 非中心 | 5 | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 分數英寸 | 塗稅 | 新台幣2,789元 | |
AH3021138-3 / 8 | 3" | - | 非中心 | 6 | 3" | 3機構/ 8“ | 分數英寸 | 塗稅 | 新台幣1,306元 | |
AH3021138-5 / 16 | 3" | - | 非中心 | 6 | 3" | 3機構/ 8“ | 分數英寸 | 塗稅 | 新台幣1,005元 | |
AH3021138-5 / 8 | 3.5“ | - | 非中心 | 6 | 3.5“ | 5機構/ 8“ | 分數英寸 | 塗稅 | 新台幣2,905元 |