扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

瓦爾特工具 H8095919-12-90 整體硬質合金立銑刀 0.47 毫米直徑 30 度。 | AG3AKZ 32PX54

WALTER TOOLS H8095919-12-90 整體硬質合金立銑刀 0.47mm 直徑 30 度

有現貨
貨號:AG3AKZ 型號:H8095919-12-90交叉編號:32PX54

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$13,306 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
角半徑6.00mm
切割方向右手
切割類型中心
尺寸類型公制
立銑刀樣式球鼻
塗稅
高性能
螺旋角30學位
切割長度0.47mm
材料碳化物
銑削直徑0.47mm
頸部直徑0.47mm
頸部長度5.91mm
長笛數量4
總長度5.91mm
小腿Dia0.47mm

送貨信息:

船重(kg) 0.24
船高(厘米)2.01
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)2.01
HS代碼8209000030

產品詳細說明:

  • 單端/雙端(單端)

產品型號

產品型號頸部長度角半徑切割類型長笛數量總長度小腿Dia尺寸類型價錢
WALTER TOOLS AH3021138-1/2 整體硬質合金立銑刀 1/2 英吋直徑 3 英吋長度 | AG2ZDF 32PL31 AH3021138-1 / 23"-非中心63"1機構/ 2“分數英寸塗稅新台幣1,772元
WALTER TOOLS AH3021138-1/4 整體硬質合金立銑刀 1/4 英吋直徑 6 刃 | AG2ZDG 32PL32 AH3021138-1 / 42.5“-非中心62.5“1機構/ 4“分數英寸塗稅新台幣769元
WALTER TOOLS AH3021138-1/8 整體硬質合金立銑刀 1/8 英吋直徑 4 刃 | AG2ZDH 32PL33 AH3021138-1 / 82.5“-非中心42.5“1機構/ 4“分數英寸塗稅新台幣2,690元
WALTER TOOLS AH3021138-3/16 整體硬質合金立銑刀 3/16 吋直徑 5 刃 | AG2ZDJ 32PL34 AH3021138-3 / 162.5“-非中心52.5“1機構/ 4“分數英寸塗稅新台幣2,789元
WALTER TOOLS AH3021138-3/8 整體硬質合金立銑刀 3/8 英吋直徑 6 刃 | AG2ZDL 32PL36 AH3021138-3 / 83"-非中心63"3機構/ 8“分數英寸塗稅新台幣1,306元
WALTER TOOLS AH3021138-5/16 整體硬質合金立銑刀 5/16 吋直徑 6 刃 | AG2ZDM 32PL37 AH3021138-5 / 163"-非中心63"3機構/ 8“分數英寸塗稅新台幣1,005元
WALTER TOOLS AH3021138-5/8 整體硬質合金立銑刀 5/8 英吋直徑 6 刃 | AG2ZDN 32PL38 AH3021138-5 / 83.5“-非中心63.5“5機構/ 8“分數英寸塗稅新台幣2,905元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

WALTER TOOLS H8095919-12-90 整體硬質合金立銑刀 0.47mm 直徑 30 度
新台幣13,306元 /單元