項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.551“ |
尺寸類型 | 公制 |
完 | TFT-鈦鋁 |
長笛長度 | 58mm |
級 | K30F |
清單編號 | K3281 |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 115mm |
點角 | 150學位 |
點類型 | 自定心 |
小腿Dia | 16mm |
尺寸 | 14mm |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 小腿Dia | 切割方向 | 完 | 長笛長度 | 級 | 清單編號 | 總長度 | 點角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3487-14 | 14mm | 右手 | 未塗佈 | 113mm | K20F | A3487 | 160mm | 120學位 | 新台幣15,712元 | ||
A3687-14 | 14mm | 右手 | 未塗佈 | 167mm | K20F | A3687 | 214mm | 120學位 | 新台幣21,269元 | ||
A6181TFT-14 | 14mm | 右手 | TFP-鈦鋁 | 60mm | K30F | A6181 | 124mm | 150學位 | 新台幣13,350元 | ||
K3299XPL-M16 | 18mm | 右手 | XPL-AlCrN | 73mm | K30F | K3299 | 123mm | 140學位 | 新台幣3,717元 | ||
K3899XPL-M16 | 18mm | 右手 | XPL-AlCrN | 73mm | K30F | K3899 | 123mm | 140學位 | 新台幣3,825元 | ||
F2481-14 | 10.5mm | 左手 | 未塗佈 | 22mm | 高性能 | F2481 | 130mm | 140學位 | 新台幣20,505元 | ||
F2481TMS-14 | 10.5mm | 左手 | TMS | 22mm | 高性能 | F2481 | 130mm | 140學位 | 新台幣24,651元 |