得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 可轉位面銑刀 |
船重(kg) | 0.4 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | ANSI編號 | 切割直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
F5141.B40.160.Z13.12 | F5141.B40.160.Z13.12 | 6.299“ | 新台幣73,968元 | ||
F5141.UB38.152.Z13.12 | F5141.UB38.152.Z13.12 | 6" | 新台幣73,968元 | ||
M2331-050-B22-03-15 | - | - | 新台幣37,490元 | ||
M5130-050-B22-06-15 | - | - | 新台幣30,013元 | ||
M5130-063-B22-11-05 | - | - | 新台幣40,343元 | ||
M2136-063-B22-08-06 | - | - | 新台幣52,483元 | ||
M5130-054-B22-03-15 | - | - | 新台幣26,092元 |