得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
角半徑 | 0.04“ |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 公制 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
完 | 鈦鋁 |
級 | WK40TF |
螺旋角 | 50學位 |
切割長度 | 25機構/ 64“ |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 10mm |
頸部直徑 | 0.38mm |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3 15機構/ 16“ |
小腿Dia | 25機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.01 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
產品 | 型號 | 總長度 | 角半徑 | 完 | 小腿Dia | 級 | 螺旋角 | 切割長度 | 頸部直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC326.3.18A4LC | 3" | - | 鈦鋁 | 1機構/ 4“ | WK40TF | 50學位 | 1機構/ 2“ | 0.12mm | 新台幣2,796元 | ||
MC326.4.76A4LC | 3" | - | 鈦鋁 | 1機構/ 4“ | WK40TF | 50學位 | 5機構/ 8“ | 0.18mm | 新台幣2,796元 | ||
MC326.9.53A4LC | 3.25“ | - | 鈦鋁 | 3機構/ 8“ | WK40TF | 50學位 | 7機構/ 8“ | 0.36mm | 新台幣4,272元 | ||
MC326.12.7W4D305 | 3.5“ | 0.12“ | 鈦鋁 | 1機構/ 2“ | WK40TF | 50學位 | 1" | 0.50mm | 新台幣5,904元 | ||
MC326.6.35W4D102 | 3" | 0.04“ | 鈦鋁 | 3機構/ 8“ | WK40TF | 50學位 | 3機構/ 4“ | 0.25mm | 新台幣2,902元 | ||
MC326.19.1W4D406 | 4" | 0.16“ | 鈦鋁 | 3機構/ 4“ | WK40TF | 50學位 | 1.5“ | 0.75mm | 新台幣13,155元 | ||
MC326.19.1W4D318 | 4" | 0.12“ | 鈦鋁 | 3機構/ 4“ | WK40TF | 50學位 | 1.5“ | 0.75mm | 新台幣13,155元 |