項目 | 角半徑立銑刀 |
角半徑 | 0.08“ |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 公制 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
完 | 鈦鋁 |
級 | WK40TF |
螺旋角 | 50學位 |
切割長度 | 5機構/ 8“ |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 16.00mm |
頸部直徑 | 0.60mm |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4.5“ |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 11.51 |
船寬(厘米) | 1.91 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 角半徑 | 切割長度 | 頸部直徑 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC326-04.0A3L100 | 0.02“ | 7機構/ 16“ | 0.48mm | 3 | 2.25“ | 15機構/ 64“ | 新台幣3,250元 |